{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135150 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076151 | |
Tillverkarens nummer | 135150 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, ånganlöpt, M: M10
på begäran
I lager
225 styck i lager
325,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
853 styck i lager
316,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
354 styck i lager
395,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | 8 mm | 5,5 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |