Maskin-gängtapp DIN 376 M3

Art-nr: 134980 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
126 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134980 M3
EAN/GTIN 4045197745651
Tillverkarens nummer 134980 M3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

alla storlekar = DIN 376 (= avsmalnande skaft-⌀) − för större bearbetningsdjup.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen