{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 72 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134851 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197350923 | |
Tillverkarens nummer | 134851 M24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, ånganlöpt, M: M24
på begäran
I lager
173 styck i lager
1 462,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 278,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
978,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5 × D för bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |