{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 220 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 14 mm | |
Gäng-⌀ | 16 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134660 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197075819 | |
Tillverkarens nummer | 134660 M16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp extra lång HSS-E, obelagd, M: M16
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 290,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
748,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
586 styck i lager
430,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 3 |
Antal spånspår | 4 | 4 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 220 mm | 110 mm | 110 mm |
Gängtyp | M | M | M |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |