{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Spiralvinkel | 15-20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134600 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197075567 | |
Tillverkarens nummer | 134600 M24 |