GARANT Master Tap Alu maskingängtapp M2,5

Art-nr: 134260 M2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning DLC
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform E
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3 × D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Antal spånspår 2
Färgring gul
Serie Master Tap
Antal skär Z 2
Gängdjup 7,5 mm
Produktslag Gängtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134260 M2,5
EAN/GTIN 4067263830344
Tillverkarens nummer 134260 M2,5

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Högpresterande gängtapp, speciellt utvecklade för aluminium och NE-legeringar. Dynamisk spiralstigning i spånkanalen säkerställer optimal spånevakuering och processtillförlitlighet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av kalla svetsar.
  • Dynamisk spiralstigning i spånkanalen.
  • Kort ingångsfas form E.

Anmärkning:

Lämplig upp till gängdjup 2,5×D.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen