{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 4-40 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,635 mm | |
Varvper tum | 40 | |
Gäng-⌀ | 2,84 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,35 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 8,52 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133350 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197074591 | |
Tillverkarens nummer | 133350 4-40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 4-40
på begäran
I lager
15 styck i lager
433,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
161,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | grön |
Flankvinkel | 60 | 60 |
totallängd L | 56 | 56 |
Gäng-⌀ | 2,84 | 2,84 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |