{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133325 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197301505 | |
Tillverkarens nummer | 133325 G1/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E G1/8
på begäran
I lager
206 styck i lager
465,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
820,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
588 styck i lager
904,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
310,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
750,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
820,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varvper tum | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Gängdjup | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
Skaftdiameter Ds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |