{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 49,98 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133300 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197074522 | |
Tillverkarens nummer | 133300 G3/8 |