GARANT Master Tap Alu maskingängtapp G1/4

Art-nr: 133260 G1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Toleransklass: ISO 228

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Tap
    gänga G1/4
    Beläggning DLC
    Gängtyp G
    Flankvinkel 55 grad
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 5156
    Toleransklass ISO 228
    Skärfasform B
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1,337 mm
    Varvper tum 19
    Gäng-⌀ 13,16 mm
    totallängd L 100 mm
    Skaftdiameter Ds 11 mm
    Skaftfyrkant □ 9 mm
    Kärnhåls-⌀ 11,8 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring gul
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 39,48 mm
    Produktslag Gängtappar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 133260 G1/4
    EAN/GTIN 4067263830184
    Tillverkarens nummer 133260 G1/4

    Användningstabell

    Alu
    N
    35
    Alu (kortspånig)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Akryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Högpresterande gängtapp, speciellt utvecklade för aluminium och NE-legeringar.
    • HSS-E-PM för högsta möjliga skäreggsstabilitet
    • Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av kallsvettning

    Användningsdata:

    För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Tap" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen