{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5×0,5 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,5 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 132906 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263108443 | |
Tillverkarens nummer | 132906 5X0,5 |