{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M26×1,5 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 24,5 mm | |
Gäng-⌀ | 26 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 78 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132905 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901071 | |
Tillverkarens nummer | 132905 26X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 26X1,5
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 594,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 871,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
2 216,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 821,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B |
Antal spånspår | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |