{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 30 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 22 mm | |
Skaftfyrkant □ | 18 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 28,5 mm | |
Gäng-⌀ | 30 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | blå | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 90 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132875 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406081102 | |
Tillverkarens nummer | 132875 30X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 30X1,5
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 510,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
3 169,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 689,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 447,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B |
Färgring | blå | grön | grön | röd |
Gäng-⌀ | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kärnhåls-⌀ | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Skaftdiameter Ds | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |