Maskin-gängtapp HSSE-PM form CS 8X0,75

Art-nr.: 132835 8X0,75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8×0,75
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform CS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,75 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 7,2 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132835 8X0,75
EAN/GTIN 4045197073501
Tillverkarens nummer 132835 8X0,75

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
17
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
(Form CS) skärfas över 2−3 gängor.
TiN-belagd.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen