{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M63×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 220 mm | |
Skaftdiameter Ds | 45 mm | |
Skaftfyrkant □ | 35 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 61,5 mm | |
Gäng-⌀ | 63 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 8 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 8 | |
Gängdjup | 189 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132830 63X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073471 | |
Tillverkarens nummer | 132830 63X1,5 |