{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×0,75 | |
Beläggning | DLC | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 4×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7,2 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 32 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 132810 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263830115 | |
Tillverkarens nummer | 132810 8X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Alu maskingängtapp 8X0,75
på begäran
I lager
60 styck i lager
622,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
431,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
592,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
651,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
269,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängstigning | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |