{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | skär | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 8 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132450 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197071644 | |
Tillverkarens nummer | 132450 M4 |