{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D för bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 4,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132080 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197071033 | |
Tillverkarens nummer | 132080 M3 |