{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132055 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197648730 | |
Tillverkarens nummer | 132055 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSSE-PM M12
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 590,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
839,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
290 styck i lager
1 204,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 4 | 3 |
Beläggning | TiCN | TiCN | TiCN |
Färgring | röd | vit | skär |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gäng-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gängdjup | 18 mm | 36 mm | 24 mm |