{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131850 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197070487 | |
Tillverkarens nummer | 131850 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp M6
på begäran
I lager
1 809 styck i lager
198,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 643 styck i lager
190,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
189 styck i lager
266,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Gängtyp | M | M | M |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 5 | 5 | 5 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |