Maskin-gängtapp Form B extra lång M8

Art-nr: 131760 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
594 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M8
    Beläggning obelagd
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm Verkstadsnorm
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2 6H
    Skärfasform B
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1,25 mm
    totallängd L 140 mm
    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Skaftfyrkant □ 6,2 mm
    Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
    Gäng-⌀ 8 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring Utan
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 24 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 131760 M8
    EAN/GTIN 4045197070265
    Tillverkarens nummer 131760 M8

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med spiralspets.
    Med extra långt skaft.
    ≤ M10: Skaft enligt DIN 371.
    ≥ M12:
    Skaft enligt DIN 376.

    Fördel:

    Mycket lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen