Spåndrivande gängtapp Kort M8

Art-nr: 131450 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
639 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131450 M8
EAN/GTIN 4045197069788
Tillverkarens nummer 131450 M8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.

Användningsdata:

Som hand- eller maskingängtapp.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen