GARANT Master Tap INOX maskingängtapp M6

Art-nr: 131110 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6
Beläggning DLC
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 4×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 5 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring gul
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131110 M6
EAN/GTIN 4067263829935
Tillverkarens nummer 131110 M6

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Högpresterande gängtapp, speciellt utvecklade för aluminium och NE-legeringar. Extra lång gängdel och halslängd för användning i gängdjup upp till 4×D.
  • HSS-E-PM för högsta möjliga skäreggsstabilitet.
  • Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av material påkletning.
  • Extra lång spånrumsgeometri.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen