{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärfasform | B | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Produktslag | Gängtappsbits |
Artikelnummer | 130992 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263295846 | |
Tillverkarens nummer | 130992 M5 |