{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 12 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | TR | |
Flankvinkel | 30 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Toleransklass | DIN 103 7H | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130790 TR12X3 | |
EAN/GTIN | 4062406087807 | |
Tillverkarens nummer | 130790 TR12X3 |