Trapetshandgängtappsats TR18X4

Art-nr: 130760 TR18X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tr Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: TR
  • Flankvinkel: 30
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Toleransklass: DIN 103 7H

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 18
Beläggning obelagd
Gängtyp TR
Flankvinkel 30 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Toleransklass DIN 103 7H
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 4 mm
totallängd L 150 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14,25 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130760 TR18X4
EAN/GTIN 4062406087548
Tillverkarens nummer 130760 TR18X4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olja
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.
  • Förtapp med lång styrdel
  • Gradtapp tolerans 7H

Anmärkning:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen