{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 10-32 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,3 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 9,66 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130750 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197068200 | |
Tillverkarens nummer | 130750 10-32 |