Handgängtappsats 1/4-28

Art-nr: 130750 1/4-28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga 1/4-28 UNF
    Beläggning obelagd
    Gängtyp UNF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 2181
    Toleransklass 2B
    Skärfasform D; C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,907 mm
    Varvper tum 28
    Gäng-⌀ 6,35 mm
    totallängd L 50 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Skaftfyrkant □ 4,9 mm
    Kärnhåls-⌀ 5,5 mm
    Typ av gängverktyg Handgängtapp
    Färgring Utan
    Gängdjup 12,7 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 130750 1/4-28
    EAN/GTIN 4045197068224
    Tillverkarens nummer 130750 1/4-28

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olja
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.

    Användningsdata:

    För UNF-fingängor ASME − B1.1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen