Handgängtappsats 6-32

Art-nr: 130700 6-32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNC Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 6-32 UNC
Beläggning obelagd
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 351
Toleransklass 2B
Skärfasform D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,794 mm
Varvper tum 32
Gäng-⌀ 3,51 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skaftfyrkant □ 3 mm
Kärnhåls-⌀ 2,85 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 7,02 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130700 6-32
EAN/GTIN 4045197068002
Tillverkarens nummer 130700 6-32

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen