{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3-48 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,529 mm | |
Varvper tum | 48 | |
Gäng-⌀ | 2,51 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 5,04 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130700 3-48 | |
EAN/GTIN | 4045197067975 | |
Tillverkarens nummer | 130700 3-48 |