{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | W7/32 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | BSW | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 5,56 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,4 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 11,12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130670 W7/32 | |
EAN/GTIN | 4045197067845 | |
Tillverkarens nummer | 130670 W7/32 |