Handgängtappsats, obelagd, BSP: W5/16

Art-nr.: 130670 W5/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BSP Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: BSW
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Skärfasform: A; D; C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga W5/16
Beläggning obelagd
Gängtyp BSW
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 351
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 7,94 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 6,5 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 15,88 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130670 W5/16
EAN/GTIN 4045197067869
Tillverkarens nummer 130670 W5/16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen