{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/4 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skärfasform | C; D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 26,44 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 24,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 79,32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130550 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067647 | |
Tillverkarens nummer | 130550 G3/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats G3/4
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 970,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
942,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Flankvinkel | 55 | 55 |
Gängtyp | G | G |
Gängstigning | 1,814 | 1,814 |
Invändig | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 |