Handgängtappsats 9X1

Art-nr: 130470 9X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M9×1
    Beläggning obelagd
    Gängtyp MF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 2181
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2 6H
    Skärfasform D
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1 mm
    totallängd L 63 mm
    Skaftdiameter Ds 7 mm
    Skaftfyrkant □ 5,5 mm
    Kärnhåls-⌀ 8 mm
    Gäng-⌀ 9 mm
    Typ av gängverktyg Handgängtapp
    Färgring Utan
    Gängdjup 18 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 130470 9X1
    EAN/GTIN 4045197066961
    Tillverkarens nummer 130470 9X1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olja
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.
    Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen