{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067012 | |
Tillverkarens nummer | 130470 12X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 12X1
på begäran
I lager
98 styck i lager
411,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
582,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gängdjup | 24 | 36 |