{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130460 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406398125 | |
Tillverkarens nummer | 130460 M8 |