{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130430 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197066503 | |
Tillverkarens nummer | 130430 M3 |