{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197066251 | |
Tillverkarens nummer | 130400 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, M: M6
på begäran
I lager
77 styck i lager
982,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 190 styck i lager
351,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
1 241,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
750,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
243,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
gänga | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gängdjup | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 18 mm | 12 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |