Handgängtappsats M24

Art-nr: 130400 M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M24
    Beläggning obelagd
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 352
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2 6H
    Skärfasform A; D; C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 3 mm
    totallängd L 110 mm
    Skaftdiameter Ds 18 mm
    Skaftfyrkant □ 14,5 mm
    Kärnhåls-⌀ 21 mm
    Gäng-⌀ 24 mm
    Typ av gängverktyg Handgängtapp
    Antal spånspår 3
    Färgring Utan
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 72 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 130400 M24
    EAN/GTIN 4062406088545
    Tillverkarens nummer 130400 M24

    Användningstabell

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olja
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen