{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 10 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130160 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197065582 | |
Tillverkarens nummer | 130160 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp separat Förtapp M5
på begäran
I lager
559 styck i lager
119,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 875 styck i lager
335,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
452 styck i lager
119,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Gäng-⌀ | 5 | 5 | 5 |
gänga | M5 | M5 | M5 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |