{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 40 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130160 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197065667 | |
Tillverkarens nummer | 130160 M20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp separat Förtapp M20
på begäran
I lager
89 styck i lager
613,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
353 styck i lager
1 812,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
613,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Gäng-⌀ | 20 | 20 | 20 |
gänga | M20 | M20 | M20 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |