{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130160 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197065650 | |
Tillverkarens nummer | 130160 M18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp separat Förtapp M18
på begäran
I lager
107 styck i lager
515,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
233 styck i lager
1 490,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
515,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
926,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 80 | 80 | 80 | 95 |
Gäng-⌀ | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gängtyp | M | M | M | M |
Gängstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kärnhåls-⌀ | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |