Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål 3.1/4-8

Art-nr: 130051 3.1/4-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UN-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Gängnorm: ASME B1.1
  • Toleransklass: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga 3.1/4-8 UN LH
    Beläggning obelagd
    Gängtyp UN-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Gängnorm ASME B1.1
    Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Skärfasform C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
    Skärriktning Vänster
    Gängstigning 3,175 mm
    Varvper tum 8
    Gäng-⌀ 82,55 mm
    totallängd L 160 mm
    Skaftdiameter Ds 50 mm
    Skaftfyrkant □ 39 mm
    Kärnhåls-⌀ 79,5 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 8
    Färgring Utan
    Antal skär Z 8
    Gängdjup 123,83 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 130051 3.1/4-8
    EAN/GTIN 4062406053888
    Tillverkarens nummer 130051 3.1/4-8

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    10
    Alu
    N
    10
    Alu (kortspånig)
    N
    12
    Stål < 500 N/mm²
    P
    8
    Stål < 750 N/mm²
    P
    8
    Stål < 900 N/mm²
    P
    6
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    INOX > 900 N/mm²
    M
    3
    GGG
    K
    4
    CuZn
    N
    10
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Leveranstid: 35 dagar
    Minsta orderkvantitet: 1 st
    Specialtillverkning – inget återköp

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen