{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 4.3/4-16 UN | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UN | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,588 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 120,65 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 56 mm | |
Skaftfyrkant □ | 44 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 119,15 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 12 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 12 | |
Gängdjup | 180,975 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130050 4.3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406053192 | |
Tillverkarens nummer | 130050 4.3/4-16 |