{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/8-16 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,588 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 9,525 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7,95 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 28,59 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130030 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406034764 | |
Tillverkarens nummer | 130030 3/8-16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/8-16
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 442,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
622,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 587,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 549,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 473,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
gänga | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Gängstigning | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |