{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M42×2 | |
Gängtyp | MF-LH | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftfyrkant □ | 24 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 40 mm | |
Gäng-⌀ | 42 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 126 mm |
Artikelnummer | 130006 M42X2 | |
EAN/GTIN | 4062406010409 | |
Tillverkarens nummer | 130006 M42X2 |