{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×2 | |
Gängtyp | MF | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 18 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 60 mm |
Artikelnummer | 130000 M20X2 | |
EAN/GTIN | 4045197998835 | |
Tillverkarens nummer | 130000 M20X2 |