{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängor | M2F | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8378 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. med fas h8 | 1,8 mm | |
⌀ D2 2. med fas h8 | 2,5 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 5,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 125050 M2F | |
EAN/GTIN | 4045197265500 | |
Tillverkarens nummer | 125050 M2F | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |