{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Nominell ⌀ DC | 11,51 mm - 13,50 mm | |
⌀ D2 2. med fas h7 | 14 mm | |
Steghöjd L1 min - max | 13,50 mm - 33,00 mm | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 125043 11,51-13,5 | |
EAN/GTIN | 4062406160043 | |
Tillverkarens nummer | 125043 11,51-13,5 |