{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Nominell ⌀ DC | 3,98 mm - 4,50 mm | |
⌀ D2 2. med fas h7 | 5 mm | |
Steghöjd L1 min - max | 4,50 mm - 15,40 mm | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 125041 3,98-4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159771 | |
Tillverkarens nummer | 125041 3,98-4,5 |